SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D50-20SMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36169796
CDQ2D50-20SMZ-A93L
CADデータダウンロード
-
¥18,320
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36169805
CDQ2D50-20SMZ-W-A93L
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥20,130
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください