CD Series(CDQ2G40TF)

CD Series(CDQ2G40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36249508CDQ2G40TF-15DMZ15
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249517CDQ2G40TF-25DZ25
12,540
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249526CDQ2G40TF-40DMZ40
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249535CDQ2G40TF-25DCMZ25
14,140
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249544CDQ2G40TF-50DMZ50
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249553CDQ2G40TF-100DZ100
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249562CDQ2G40TF-100DMZ100
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249578CDQ2G40TF-100DCMZ100
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249587CDQ2G40TF-150DCMZ150
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36249596CDQ2G40TF-250DCZ-A90250
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする