SMC
CD Series(CDQ2G50F)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36254094
CDQ2G50F-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥17,490
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254103
CDQ2G50F-125DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
125
¥26,730
¥
24,980
¥27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください