曜日別特売

CD Series(CDQ2G50TF)

CD Series(CDQ2G50TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36254182CDQ2G50TF-20DZ20
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254198CDQ2G50TF-25DZ25
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254207CDQ2G50TF-30DMZ30
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254216CDQ2G50TF-40DZ40
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254225CDQ2G50TF-50DZ50
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254234CDQ2G50TF-50DMZ50
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254243CDQ2G50TF-80DMZ80
¥18,590
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36254252CDQ2G50TF-250DCMZ250
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする