SMC
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36300303
CDQ2KWL50TF-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥24,590
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300312
CDQ2KWL50TF-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥26,240
¥
24,980
¥27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください