CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-30DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-30DZ) - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36325896CDQ2L40-30DZ-XB134030
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36325905CDQ2L40-30DZ-E4030
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36325914CDQ2L40-30DZ-A90L4030
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36325923CDQ2L40-30DZ-D4030
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36325932CDQ2L40-30DZ-XC64030
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36325948CDQ2L40-30DZ-A90LS-X2714030
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36325957CDQ2L40-30DZ-A93Z4030
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36325966CDQ2L40-30DZ-A90L-X2714030
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36325975CDQ2L40-30DZ-E-M9BVS4030
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36325984CDQ2L40-30DZ-M9NWM4030
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36325993CDQ2L40-30DZ-D-A93L4030
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326002CDQ2L40-30DZ-E-A93L4030
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326018CDQ2L40-30DZ-M9PWL4030
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326027CDQ2L40-30DZ-M9BZ4030
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326036CDQ2L40-30DZ-M9BWZ4030
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326045CDQ2L40-30DZ-M9BA4030
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326054CDQ2L40-30DZ-A93L44030
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326063CDQ2L40-30DZ-F79W4030
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326072CDQ2L40-30DZ-M9BAV4030
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326088CDQ2L40-30DZ-M9BL-X2714030
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36326097CDQ2L40-30DZ-M9BWL-XC924030
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36326106CDQ2L40-30DZ-D-M9BWL4030
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326115CDQ2L40-30DZ-M9NL34030
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326124CDQ2L40-30DZ-M9PSAPC4030
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326133CDQ2L40-30DZ-E-M9BWVL4030
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326158CDQ2L40-30DZ-M9BASBPC4030
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326167CDQ2L40-30DZ-M9BAL34030
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326176CDQ2L40-30DZ-D-M9BASDPC4030
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326185CDQ2L40-30DZ-P5DWL4030
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36326194CDQ2L40-30DZ-P3DWAZ-XC354030
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36326203CDQ2L40-30DZ-F7NJL-XB144030
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36326142CDQ2L40-30DZ-P3DW4030
22,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする