曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-150DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-150DCZ) - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36332975CDQ2L50-150DCZ-A73S50150
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36332984CDQ2L50-150DCZ-XC8950150
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36332993CDQ2L50-150DCZ-A73LS50150
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36333002CDQ2L50-150DCZ-M9BWZ50150
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36333018CDQ2L50-150DCZ-A93-XC650150
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36333027CDQ2L50-150DCZ-M9BA50150
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36333036CDQ2L50-150DCZ-M9BWSDPC50150
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36333045CDQ2L50-150DCZ-M9BVL-XC450150
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36333063CDQ2L50-150DCZ-M9BASBPC50150
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36333088CDQ2L50-150DCZ-P4DWSE-XC450150
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36333054CDQ2L50-150DCZ-P3DW50150
29,050
取扱い終了
返品不可
36333072CDQ2L50-150DCZ-P3DWSE50150
31,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする