SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L63-160DCZ)
チューブ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
160
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36342224
CDQ2L63-160DCZ-A93Z-XB10
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93
¥31,630
¥
28,980
¥31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36342233
CDQ2L63-160DCZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥32,510
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください