SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L63-220DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36342967
CDQ2L63-220DCMZ
CADデータダウンロード
¥28,600
¥
26,980
¥29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36342976
CDQ2L63-220DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
¥32,670
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36342985
CDQ2L63-220DCMZ-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥32,670
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください