曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2LH50)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2LH50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36362007CDQ2LH50-25DZ25
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362016CDQ2LH50-30DZ-M9NVS30
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362025CDQ2LH50-100DZ100
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362034CDQ2LH50-20DMZ-A9320
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362043CDQ2LH50-100DMZ100
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362052CDQ2LH50-75DZ-A93L75
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362068CDQ2LH50-50DZ-M9BW50
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362077CDQ2LH50-50DMZ-M9BL50
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362086CDQ2LH50-100DZ-E-A93VS100
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362095CDQ2LH50-50DMZ-M9BWL50
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362104CDQ2LH50-100DMZ-M9NL100
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362113CDQ2LH50-100DMZ-M9BWL100
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする