CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32TF)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36362646CDQ2LS32TF-25DCZ25
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362655CDQ2LS32TF-30DCZ30
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362664CDQ2LS32TF-40DCZ40
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362673CDQ2LS32TF-25DCZ-M9P25
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36362682CDQ2LS32TF-55DCZ-M9P55
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする