SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36388074
CDQ2WAH100-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥44,110
¥
39,980
¥43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36388083
CDQ2WAH100-50DZ-M9BW
CADデータダウンロード
50
¥53,240
¥
48,980
¥53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください