曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB200TF)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB200TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36398967CDQ2WB200TF-10DCZ10
77,770
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36398976CDQ2WB200TF-20DCZ20
79,700
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36398985CDQ2WB200TF-30DCZ30
81,620
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36398994CDQ2WB200TF-20DCMZ20
83,110
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399003CDQ2WB200TF-40DCZ40
83,600
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399012CDQ2WB200TF-30DCMZ30
85,030
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399028CDQ2WB200TF-20DCZ-M9B20
85,310
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399037CDQ2WB200TF-50DCZ50
85,530
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399046CDQ2WB200TF-75DCZ75
88,000
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399055CDQ2WB200TF-50DCMZ50
88,940
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399064CDQ2WB200TF-100DCZ100
90,420
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399073CDQ2WB200TF-125DCZ125
92,570
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36399082CDQ2WB200TF-100DCMZ100
93,830
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36399098CDQ2WB200TF-140DCZ-XB10140
94,660
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399107CDQ2WB200TF-150DCZ150
94,660
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399116CDQ2WB200TF-170DCZ-XB10170
96,800
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399125CDQ2WB200TF-175DCZ175
96,800
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399134CDQ2WB200TF-150DCMZ150
98,070
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399143CDQ2WB200TF-225DCZ-XB10225
103,130
93,980
103,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36399152CDQ2WB200TF-300DCZ300
107,360
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする