曜日別特売

CD Series(CDQ2YB32TF)

CD Series(CDQ2YB32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36442832CDQ2YB32TF-5DCZ5
9,900
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442848CDQ2YB32TF-10DCZ10
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442857CDQ2YB32TF-15DCZ15
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442866CDQ2YB32TF-20DCZ20
10,840
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442875CDQ2YB32TF-30DCZ30
11,170
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442884CDQ2YB32TF-40DCZ40
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442893CDQ2YB32TF-45DCZ45
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442902CDQ2YB32TF-50DCZ50
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442918CDQ2YB32TF-75DCZ75
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする