曜日別特売

CD Series(CDQ2YB32TN)

CD Series(CDQ2YB32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36442927CDQ2YB32TN-40DCZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442936CDQ2YB32TN-75DCMZ75(M) ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36442945CDQ2YB32TN-100DCZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする