曜日別特売

CD Series(CDQ2YB40TF)

CD Series(CDQ2YB40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36444196CDQ2YB40TF-5DCZ5
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36444205CDQ2YB40TF-10DCZ10
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36444214CDQ2YB40TF-25DCZ25
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36444223CDQ2YB40TF-30DCZ30
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36444232CDQ2YB40TF-40DCZ40
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36444248CDQ2YB40TF-50DCZ50
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする