曜日別特売

CD Series(CDQ2YF40)

CD Series(CDQ2YF40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36448852CDQ2YF40-10DCZ10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448868CDQ2YF40-100DCZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448877CDQ2YF40-100DCMZ100(M) ロッド先端おねじ
17,490
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448886CDQ2YF40-25DCMZ-M9B25(M) ロッド先端おねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448895CDQ2YF40-75DCZ-M9BWV75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448904CDQ2YF40-100DCZ-M9B100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448913CDQ2YF40-50DCMZ-M9BVM50(M) ロッド先端おねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448922CDQ2YF40-100DCZ-M9N100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36448938CDQ2YF40-100DCZ-M9NV100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする