CD Series(CDQ2YG100)

CD Series(CDQ2YG100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36449218CDQ2YG100-25DCZ-M9BWS25(-) 標準(ロッド先端めねじ)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449227CDQ2YG100-10DCMZ-M9NV10(M) ロッド先端おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
40,810
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449236CDQ2YG100-50DCMZ-A9350(M) ロッド先端おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする