SMC
CD Series(CDQSB12-20+20DCM)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36484552
CDQSB12-20+20DCM-M9BL-X636
CADデータダウンロード
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484568
CDQSB12-20+20DCM-M9BVL3-X636
¥
51,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください