SMC
CD Series(CDQSB12-20+4DCM)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
4
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36484586
CDQSB12-20+4DCM-M9BL4-XC11
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください