CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-25DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-25DM) - SMC
ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36485627CDQSB12-25DM-M9PVS1225
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485636CDQSB12-25DM-M9PWVS1225
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485645CDQSB12-25DM-M9P1225
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485654CDQSB12-25DM-M9PL1225
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485663CDQSB12-25DM-M9PWL1225
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485672CDQSB12-25DM-M9BVM1225
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485688CDQSB12-25DM-M9BWV1225
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485697CDQSB12-25DM-M9BVZ1225
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485706CDQSB12-25DM-M9BAZ1225
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485715CDQSB12-25DM-M9BWSDPC1225
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする