CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DM) - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36486223CDQSB12-30DM-M9BWLS1230(L) 3M9BW(S) 1ヶ付
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486232CDQSB12-30DM-M9P1230(-) 0.5M9P(-) 2ヶ付
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486248CDQSB12-30DM-M9PL1230(L) 3M9P(-) 2ヶ付
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486257CDQSB12-30DM-M9PVL1230(L) 3M9PV(-) 2ヶ付
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする