SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-8DM)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
8
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488332
CDQSB12-8DM-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488348
CDQSB12-8DM-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥11,170
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください