CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+10DC)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+10DC) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36488445CDQSB16-10+10DC-A93-XC11
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488454CDQSB16-10+10DC-M9B-XC11
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488463CDQSB16-10+10DC-M9B3-XC11
¥24,970
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488472CDQSB16-10+10DC-M9BL4-XC10
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488488CDQSB16-10+10DC-M9BAL3-XC11
¥29,260
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする