SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-10+5DC)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488743
CDQSB16-10+5DC-XC11
CADデータダウンロード
¥15,680
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
36488752
CDQSB16-10+5DC-M9BAZ-XC11
¥24,810
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください