SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DFCM)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36489452
CDQSB16-10DFCM
CADデータダウンロード
¥5,230
¥
4,798
¥5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36489468
CDQSB16-10DFCM-M9BVL
CADデータダウンロード
¥12,380
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください