CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-12DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-12DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)12ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36490177CDQSB16-12DC-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490186CDQSB16-12DC-M9BVL(L) 3M9BV
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490195CDQSB16-12DC-M9BVZ(Z) 5M9BV
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする