SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+15DC)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36490484
CDQSB16-15+15DC-XC10
CADデータダウンロード
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490493
CDQSB16-15+15DC-M9BW-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください