CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DM) - SMC
ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36491446CDQSB16-15DM-A96S1615
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
36491455CDQSB16-15DM-M9BWVMS1615
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491464CDQSB16-15DM-M9BWVLS1615
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491473CDQSB16-15DM-M9P1615
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491482CDQSB16-15DM-M9BWM1615
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491498CDQSB16-15DM-M9PL1615
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491507CDQSB16-15DM-M9NWV1615
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491516CDQSB16-15DM-M9BA1615
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491525CDQSB16-15DM-M9BVZ1615
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491534CDQSB16-15DM-A93V41615
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491543CDQSB16-15DM-M9BAZ1615
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491552CDQSB16-15DM-M9BSAPC1615
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491568CDQSB16-15DM-M9NSAPC1615
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491577CDQSB16-15DM-M9PSAPC1615
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491586CDQSB16-15DM-M9BWSAPC1615
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491595CDQSB16-15DM-M9PWVSAPC1615
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491604CDQSB16-15DM-M9BWVMBPC1615
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36491613CDQSB16-15DM-M9BV41615
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする