CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-20+10DM)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-20+10DM) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36491997CDQSB16-20+10DM-A93VL-XC11
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492006CDQSB16-20+10DM-M9NW-XC11
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492015CDQSB16-20+10DM-A93VL4-XC11
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする