SMC
CD Series(CDQSB16-20+15DCM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36492024
CDQSB16-20+15DCM-XC10
CADデータダウンロード
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492033
CDQSB16-20+15DCM-M9BAL-XC10
CADデータダウンロード
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492042
CDQSB16-20+15DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492058
CDQSB16-20+15DCM-M9BVL3-X636
¥
51,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください