曜日別特売

CD Series(CDQSB16-20+20DCM)

CD Series(CDQSB16-20+20DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36492094CDQSB16-20+20DCM-A93L4-XC10
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492103CDQSB16-20+20DCM-X636
40,540
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492128CDQSB16-20+20DCM-M9BWVL3-X636
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492137CDQSB16-20+20DCM-M9BV4-X636
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492112CDQSB16-20+20DCM-F9BWVL-X636
45,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする