SMC
CD Series(CDQSB16-30+20DCM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36494088
CDQSB16-30+20DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494097
CDQSB16-30+20DCM-M9BV3-X636
¥
50,880
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください