SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DF)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36494605
CDQSB16-30DF-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494614
CDQSB16-30DF-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください