SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-5DM)
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36496373
CDQSB16-5DM-A93VZS
CADデータダウンロード
16
5
(Z) 5
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496382
CDQSB16-5DM-M9BVMS
CADデータダウンロード
16
5
(M) 1
M9BV
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496398
CDQSB16-5DM-M9PVLS
CADデータダウンロード
16
5
(L) 3
M9PV
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496407
CDQSB16-5DM-M9BVZS
CADデータダウンロード
16
5
(Z) 5
M9BV
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください