曜日別特売

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+10DCM)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+10DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36497466CDQSB20-10+10DCM-XC11
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497475CDQSB20-10+10DCM-M9BV-XC11
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497484CDQSB20-10+10DCM-M9BV3-XC11
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497493CDQSB20-10+10DCM-M9PV4-XC11
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする