SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+20D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36497642
CDQSB20-10+20D-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497658
CDQSB20-10+20D-A93VLS-XC11
CADデータダウンロード
¥
17,710
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497667
CDQSB20-10+20D-M9B-XC11
¥
20,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497676
CDQSB20-10+20D-A93V3-XC11
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください