SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DF)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36498534
CDQSB20-10DF
CADデータダウンロード
¥
4,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498543
CDQSB20-10DF-M9BV
CADデータダウンロード
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498552
CDQSB20-10DF-M9PVM
CADデータダウンロード
¥
11,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498568
CDQSB20-10DF-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498577
CDQSB20-10DF-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください