CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DM) - SMC
ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36498647CDQSB20-10DM-M9PVLS2010
8,420
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
36498656CDQSB20-10DM-M9BAVS2010
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498665CDQSB20-10DM-M9PV2010
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498674CDQSB20-10DM-M9BWVM2010
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498683CDQSB20-10DM-M9PVL2010
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498692CDQSB20-10DM-M9PWVL2010
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498708CDQSB20-10DM-M9NVZ2010
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498717CDQSB20-10DM-M9BAVZ2010
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498726CDQSB20-10DM-M9BAVSBPC2010
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする