SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-120DC)
ストローク(mm)
120
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36499085
CDQSB20-120DC-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36499094
CDQSB20-120DC-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36499103
CDQSB20-120DC-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください