曜日別特売
CDQSB20-120DC-M9BVL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-120DC) SMC 36499103

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-120DC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BV
内容量1個注文コード36499103品番CDQSB20-120DC-M9BVL
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV
ストローク(mm)
120
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする