SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-19DC)
ストローク(mm)
19
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36501282
CDQSB20-19DC-A93
CADデータダウンロード
20
19
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください