SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-20+10D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36501307
CDQSB20-20+10D-M9B-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501316
CDQSB20-20+10D-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501325
CDQSB20-20+10D-M9BV4-XC11
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください