SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DFC)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36502253
CDQSB20-20DFC-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
(S) 1ヶ付
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502262
CDQSB20-20DFC-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
(-) 2ヶ付
¥13,480
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502278
CDQSB20-20DFC-M9BVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BV
(-) 2ヶ付
¥14,140
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください