CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DM) - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36502314CDQSB20-20DM-A90VLS2020
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502323CDQSB20-20DM-A93ZS2020
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502332CDQSB20-20DM-M9NWS2020
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502348CDQSB20-20DM-A9332020
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502357CDQSB20-20DM-M9BWM2020
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502366CDQSB20-20DM-M9BWVZ2020
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502375CDQSB20-20DM-M9BL32020
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502384CDQSB20-20DM-M9PSDPC2020
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502393CDQSB20-20DM-M9BMBPC2020
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36502402CDQSB20-20DM-M9B42020
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする