CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-30DF)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-30DF) - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(F) ヘッド側インローチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36504152CDQSB20-30DF-M9BW2030M9BW
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504168CDQSB20-30DF-M9BV2030M9BV
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする