SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-38D)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
38
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36504992
CDQSB20-38D-A93
CADデータダウンロード
¥10,120
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください