CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+10DC)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+10DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36509454CDQSB25-10+10DC-M9NVL-XC10
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509463CDQSB25-10+10DC-M9B-XC11
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509472CDQSB25-10+10DC-M9BV-XC11
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509488CDQSB25-10+10DC-M9BWV-XC11
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509497CDQSB25-10+10DC-M9BVL3-XC11
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509506CDQSB25-10+10DC-M9NVL4-XC10
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする