CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10DM) - SMC
ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36510556CDQSB25-10DM-M9NWVS2510
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510565CDQSB25-10DM-M9BWVM2510
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510574CDQSB25-10DM-M9BV32510
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする