曜日別特売

CD Series(CDQSB25-20+40DCM)

CD Series(CDQSB25-20+40DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36512945CDQSB25-20+40DCM-XC10
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512954CDQSB25-20+40DCM-M9BL4-XC10
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512963CDQSB25-20+40DCM-M9BL-X636
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512972CDQSB25-20+40DCM-M9BL3-X636
58,850
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512988CDQSB25-20+40DCM-M9BVL3-X636
60,170
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする